Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kézi kapcsoló 400A + 3x400A bizt alj. GT08689 - 49553

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 400A + 3x400A bizt alj. GT08689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08689

Gyártói cikkszám

49553

Gyártói típuskód

49553

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH1, NH2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Biztosíték szakaszolókapcsoló-ház Fupact INFD, 3-pólusú 3 F, DIN, 400A. termékcsalád: INF200...800 - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító méret: NH0, NH1, NH2 - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz -