Schneider - Kézi kapcsoló 40A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT80442 - R9S64140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517884
Sonepar cikkszám
GT80442
Gyártói cikkszám
R9S64140
Gyártói típuskód
RESI9 R9S64140
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
43.8 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb
Kézi kapcsoló 40A 1P leválasztó 1mod billenőkaros