Schneider - Kézi kapcsoló 40A 2P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT88488 - A9S65240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 240 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480531057
Sonepar cikkszám
GT88488
Gyártói cikkszám
A9S65240
Gyártói típuskód
iSW A9S65240
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.26 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
5 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb