Schneider - Kézi kapcsoló 40A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT80448 - R9S64340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517907
Sonepar cikkszám
GT80448
Gyártói cikkszám
R9S64340
Gyártói típuskód
RESI9 R9S64340
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
43.8 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb
Kézi kapcsoló 40A 3P leválasztó 3mod billenőkaros