Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 40A 3P+N leválasztó mod billenőkaros, IP20 GT88342 - A9S70740

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 40A 3P+N leválasztó mod billenőkaros, IP20 GT88342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480098949

Sonepar cikkszám

GT88342

Gyártói cikkszám

A9S70740

Gyártói típuskód

iSW-NA A9S70740

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

20 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

74.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

nincs

Kézi kapcsoló 40A 3P+N leválasztó mod billenőkaros, IP20