Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 40A 3P RESI9 IP20 SN097619 - R9S24340

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 40A 3P RESI9 IP20 SN097619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481359964

Sonepar cikkszám

SN097619

Gyártói cikkszám

R9S24340

Gyártói típuskód

RESI9 R9S24340

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

zöld

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

415-415 V

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Segédérintkezők száma, záró:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

3

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

36 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

40 mm

Modulszélesség:

2

Ez a termék egy Resi9 forgókapcsoló. Ez egy 3-pólusú készülék, névleges áramerőssége 40 A és üzemi feszültsége 415 V~. Lehetővé teszi a túlterhelés és rövidzárlat ellen már védett terhelésen lévő elektromos áramkörök vezérlését és leválasztását. Az elektromos élettartam akár 30000 ciklus is lehet. A mechanikai élettartam 100000 ciklus. A termék megfelel az MSZ/EN 60947-3 szabványnak. A névleges feltételes rövidzárlati áram 25 kA. Az Ui névleges szigetelési feszültség 800 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. A túlfeszültség kategória a IV. osztály. A szennyezési fok 3. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 4. A színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 81mm × (mélység) 72mm. A termék tömege 134g. Az MSZ 60529 szabvány szerint az IP védettségi fokozat moduláris szekrényben IP20 és IP40. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C.