Schneider - Kézi kapcsoló 40A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT75743 - A9S60440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088780
Sonepar cikkszám
GT75743
Gyártói cikkszám
A9S60440
Gyártói típuskód
A9S60440
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.26 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
4.2 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20