Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 500A átkapcs hátsó rögz 4pol SN073559 - 31153

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 500A átkapcs hátsó rögz 4pol SN073559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1520 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430311539

Sonepar cikkszám

SN073559

Gyártói cikkszám

31153

Gyártói típuskód

31153

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Kézi kapcsoló 500A átkapcs hátsó rögz 4pol