Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 50A Y-D mellső rögz 3 fok. GT02061 - K50H001YP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 50A Y-D mellső rögz 3 fok. GT02061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csillag-delta kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110084559

Sonepar cikkszám

GT02061

Gyártói cikkszám

K50H001YP

Gyártói típuskód

Harmony K50H001YP

Kivitel:

csillag-delta kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézi kapcsoló 50A Y-D mellső rögz 3 fok.