Schneider - Kézi kapcsoló 63A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT80443 - R9S64163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517921
Sonepar cikkszám
GT80443
Gyártói cikkszám
R9S64163
Gyártói típuskód
R9S64163
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 63A 1P leválasztó 1mod billenőkaros