Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kézi kapcsoló 63A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT75689 - A9S60263

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 63A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT75689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480088803

Sonepar cikkszám

GT75689

Gyártói cikkszám

A9S60263

Gyártói típuskód

A9S60263

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

4.2 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A 2P leválasztó 2mod billenőkaros