Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kézi kapcsoló 63A 3P GT00894 - 49512

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 63A 3P GT00894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00894

Gyártói cikkszám

49512

Gyártói típuskód

49512

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

2.5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Szakaszolókapcsoló biztosíték-ház INFC 3p 3 F, NFC, 50A. termékcsalád: INF63 - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: NFC - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - forgatófogantyú szerelési hely: mellső - le névleges üzemi á