Schneider - Kézi kapcsoló 63A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75753 - A9S65363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 240 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480531101
Sonepar cikkszám
GT75753
Gyártói cikkszám
A9S65363
Gyártói típuskód
iSW A9S65363
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.26 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
5 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb