Schneider - Kézi kapcsoló 63A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT80449 - R9S64363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517945
Sonepar cikkszám
GT80449
Gyártói cikkszám
R9S64363
Gyártói típuskód
RESI9 R9S64363
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.26 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
43.8 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb
Kézi kapcsoló 63A 3P leválasztó 3mod billenőkaros