Schneider - Kézi kapcsoló 63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT75746 - A9S60463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088827
Sonepar cikkszám
GT75746
Gyártói cikkszám
A9S60463
Gyártói típuskód
A9S60463
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.26 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
4.2 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20