Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kézi kapcsoló 80A 3P RESI9 IP20 SN097620 - R9S24380

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 80A 3P RESI9 IP20 SN097620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

157 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481359988

Sonepar cikkszám

SN097620

Gyártói cikkszám

R9S24380

Gyártói típuskód

RESI9 R9S24380

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

zöld

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

415-415 V

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Segédérintkezők száma, záró:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

3

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

52 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Kézi kapcsoló 80A 3P RESI9 IP20