Schneider - Kézi kapcsoló 80A 3P szaksz kapcs fek forgókar 011148 - 28904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430289043
Sonepar cikkszám
011148
Gyártói cikkszám
28904
Gyártói típuskód
INS 28904
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
0 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
36 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
72 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fekete
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
62.5 mm