Schneider - Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz vészleállító G03666 - VCF4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz vészleállító G03666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110166002

Sonepar cikkszám

G03666

Gyártói cikkszám

VCF4

Gyártói típuskód

VARIO VCF4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

45 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

57 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.96 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

30 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

114 mm

Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz vészleállító