Schneider - Kézi kapcsoló előlap Dahlander kapcsolóhoz G13111 - KZ18630L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848854
Sonepar cikkszám
G13111
Gyártói cikkszám
KZ18630L
Gyártói típuskód
KZ18630L
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Címke kézikapcsolóhoz 0-2, 45x45mm. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: többszörös rögzítőfej - termékcsalád: Harmony Sorozat K - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - címkeméretek: 45 x 45 mm - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Enged