Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló előlap fő- és vészkapcsolóhoz G41883 - KCF3PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló előlap fő- és vészkapcsolóhoz G41883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110804775

Sonepar cikkszám

G41883

Gyártói cikkszám

KCF3PZ

Gyártói típuskód

KCF3PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló előlap fő- és vészkapcsolóhoz