Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló előlap Fő és Vészkapcsolóhoz GT37095 - KDF3PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló előlap   Fő és Vészkapcsolóhoz GT37095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110804799

Sonepar cikkszám

GT37095

Gyártói cikkszám

KDF3PZ

Gyártói típuskód

KDF3PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló előlap Fő és Vészkapcsolóhoz