Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló előlap Fő és Vészkapcsolóhoz GT67281 - KDF2PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló előlap   Fő és Vészkapcsolóhoz GT67281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110517514

Sonepar cikkszám

GT67281

Gyártói cikkszám

KDF2PZ

Gyártói típuskód

KDF2PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló előlap Fő és Vészkapcsolóhoz