Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló földkapocs 12-20A kapcs-hoz G16602 - VZN14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló földkapocs 12-20A kapcs-hoz G16602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110760040

Sonepar cikkszám

G16602

Gyártói cikkszám

VZN14

Gyártói típuskód

MINI VARIO VZN14

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Földelő modul 20A, VN-12, VN-20-hoz. teljesítmény szint: szabvány - termékkompatibilitás: VN12, VN20 - hálózat típusa: AC, DC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - szerelési hey: jobb. Előnyök : Nagyobb óvatosság a jobb megelőzésért Ezek az egyszerűen használ