Schneider - Kézi kapcsoló front panel 46x46 1-2 állás BE/KI A000189 - XBCY2212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110663976
Sonepar cikkszám
A000189
Gyártói cikkszám
XBCY2212
Gyártói típuskód
XBCY2212
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kézi kapcsoló front panel 46x46 1-2 állás BE/KI