Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 4545 G03731 - KZ65

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 4545 G03731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 45 mm

  • Anyag - gumi

  • Belső átmérő - 22 mm

  • Vastagság - 0 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110552287

Sonepar cikkszám

G03731

Gyártói cikkszám

KZ65

Gyártói típuskód

KZ65

Külső átmérő:

45 mm

Anyag:

gumi

Belső átmérő:

22 mm

Vastagság:

0 mm

Anyagminőség:

egyéb

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

0

Átvezetések száma:

1

PG menetméretéhez:

0

Alátéttel:

Nem

IP 65 tömít. 45x45mm-es elől.hoz és el. szer. vezetőp. kapcs.hoz -5-ös készl.. termékcsalád: Harmony Sorozat K1/K2 - tartozék/külön alkatrész megjelölése: gumitömítés IP65 védettségi fokhoz - tartozék/külön alkatrész típusa: plomba - tartozék/külön alkatr