Schneider - Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 6060 G03732 - KZ66
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 60 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 22 mm
Vastagság - 0 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552294
Sonepar cikkszám
G03732
Gyártói cikkszám
KZ66
Gyártói típuskód
KZ66
Külső átmérő:
60 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
22 mm
Vastagság:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
0
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
0
Alátéttel:
Nem
Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 6060