Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló hossz mellső rot hajtás G31-hez GT19793 - GS1AE2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló hossz mellső rot hajtás G31-hez GT19793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 320 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110563184

Sonepar cikkszám

GT19793

Gyártói cikkszám

GS1AE2

Gyártói típuskód

GS1AE2

Hosszúság:

320 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Tengely hosszabbító G31-hez. termék vagy komponens típusa: rúd hosszabbítás - készülék rövid megnevezése: GS1AE - tartozék/külön alkatrész kategória: rögzítő kiegészítő - termékkompatibilitás: GS.