Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-20A kapcs-hoz G16808 - VZN17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110787252
Sonepar cikkszám
G16808
Gyártói cikkszám
VZN17
Gyártói típuskód
MINI VARIO VZN17
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-20A kapcs-hoz