Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-20A kapcs-hoz G16809 - VZN30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110787245
Sonepar cikkszám
G16809
Gyártói cikkszám
VZN30
Gyártói típuskód
MINI VARIO VZ30
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-20A kapcs-hoz