Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-40A kapcs-hoz G03663 - VZ30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552195
Sonepar cikkszám
G03663
Gyártói cikkszám
VZ30
Gyártói típuskód
VARIO VZ30
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-40A kapcs-hoz