Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-40A kapcs-hoz SN023640 - VZ17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552188
Sonepar cikkszám
SN023640
Gyártói cikkszám
VZ17
Gyártói típuskód
VARIO VZ17
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 12-40A kapcs-hoz