Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 63-175A kapcs-hoz G03664 - VZ31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552225
Sonepar cikkszám
G03664
Gyártói cikkszám
VZ31
Gyártói típuskód
VARIO VZ31
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 63-175A kapcs-hoz