Schneider - Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 63-175A kapcs-hoz SN023639 - VZ18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110552218
Sonepar cikkszám
SN023639
Gyártói cikkszám
VZ18
Gyártói típuskód
VARIO VZ18
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Kézi kapcsoló hosszabbító hajtás 63-175A kapcs-hoz