Schneider - Kézi kapcsoló INFD160A alapkész mellső hajtáshoz GT12635 - 49543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12635
Gyártói cikkszám
49543
Gyártói típuskód
49543
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem