Schneider - Kézi kapcsoló INFD40 mellső hajtással GT88379 - LV480400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480343384
Sonepar cikkszám
GT88379
Gyártói cikkszám
LV480400
Gyártói típuskód
LV480400
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
1 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem