Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló kar 90x90, nem lakatolható, fek-feh GT16632 - KBF3PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló kar 90x90, nem lakatolható, fek-feh GT16632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110804805

Sonepar cikkszám

GT16632

Gyártói cikkszám

KBF3PZ

Gyártói típuskód

VARIO KBF3PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló kar 90x90, nem lakatolható, fek-feh