Schneider - Kézi kapcsoló nulla érintkező 12-20A kapcs-hoz G16672 - VZN11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110760019
Sonepar cikkszám
G16672
Gyártói cikkszám
VZN11
Gyártói típuskód
MINI VARIO VZN11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kézi kapcsoló nulla érintkező 12-20A kapcs-hoz