Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló nulla érintkező 125-175A kapcs-hoz G03720 - VZ13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló nulla érintkező 125-175A kapcs-hoz G03720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110551921

Sonepar cikkszám

G03720

Gyártói cikkszám

VZ13

Gyártói típuskód

VARIO VZ13

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

140 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kézi kapcsoló nulla érintkező 125-175A kapcs-hoz