Schneider - Kézi kapcsoló tartalék fekete kapcsolókar INS250 G17612 - 31082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430310822
Sonepar cikkszám
G17612
Gyártói cikkszám
31082
Gyártói típuskód
INS250 31082
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kézi kapcsoló tartalék fekete kapcsolókar INS250