Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló tartalék fekete kapcsolókar INS320-630 G17757 - 31084

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló tartalék fekete kapcsolókar INS320-630 G17757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430310846

Sonepar cikkszám

G17757

Gyártói cikkszám

31084

Gyártói típuskód

INS320/630 31084

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló tartalék fekete kapcsolókar INS320-630