Schneider - Kézi kapcsoló tartalék piros kapcsolókar INS250 G17570 - 31083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430310839
Sonepar cikkszám
G17570
Gyártói cikkszám
31083
Gyártói típuskód
INS250 31083
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Tartalék piros kapcs. kar (INS/INV250). termék vagy komponens típusa: kilincs - tartozék/külön alkatrész típusa: tartalék alkatrészek - fogantyú homloklap színe: sárga - forgatófogantyú szerelési stílus: kibővített, közvetlenül. Előnyök : Megfelel minden