Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló tartalék piros kapcsolókar INS320-630 G17729 - 31085

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló tartalék piros kapcsolókar INS320-630 G17729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430310853

Sonepar cikkszám

G17729

Gyártói cikkszám

31085

Gyártói típuskód

INS320/630 31085

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Tartalék piros kapcs.kar INS/INV320-630. termék vagy komponens típusa: kilincs - tartozék/külön alkatrész típusa: tartalék alkatrészek - fogantyú homloklap színe: sárga - forgatófogantyú szerelési stílus: kibővített, közvetlenül. Előnyök : Megfelel minden