Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló tartalék piros működtető kar GT44803 - 31297

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló tartalék piros működtető kar GT44803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430312970

Sonepar cikkszám

GT44803

Gyártói cikkszám

31297

Gyártói típuskód

INS630/1600 31297

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló tartalék piros működtető kar