Schneider - Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 30-32A 5X5 200MM SN071172 - GS2AE82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119411998
Sonepar cikkszám
SN071172
Gyártói cikkszám
GS2AE82
Gyártói típuskód
FuPact GS2AE82
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 30-32A 5X5 200MM