Schneider - Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 5mmx5mmx400mm SN018167 - GS2AE81
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412018
Sonepar cikkszám
SN018167
Gyártói cikkszám
GS2AE81
Gyártói típuskód
FuPact GS2AE81
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 5mmx5mmx400mm