Schneider - Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 630..1250a 12x12 400mm SN127143 - GS2AE51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412070
Sonepar cikkszám
SN127143
Gyártói cikkszám
GS2AE51
Gyártói típuskód
FuPact GS2AE51
Hosszúság:
400 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 630..1250a 12x12 400mm