Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló tokozat vészleállító IP65 SN013791 - VCFXGE4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló tokozat vészleállító IP65 SN013791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110652369

Sonepar cikkszám

SN013791

Gyártói cikkszám

VCFXGE4

Gyártói típuskód

VCFXGE4

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

150 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

170 mm

Mélység:

152 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024