Schneider - Kézi kapcsoló üres felirati tátábla 64x64 A000193 - ZD2GY6201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110662603
Sonepar cikkszám
A000193
Gyártói cikkszám
ZD2GY6201
Gyártói típuskód
ZD2GY6201
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Kézi kapcsoló üres felirati tátábla 64x64