Schneider - Kézi kapcsoló üres tokozás IP 65 fekete karral G03702 - VBFXGE2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110602876
Sonepar cikkszám
G03702
Gyártói cikkszám
VBFXGE2
Gyártói típuskód
VARIO VBFXGE2
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
150 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
106 mm
Kézi kapcsoló üres tokozás IP 65 fekete karral