Schneider - Kézi kapcsoló üres tokozás IP 65 fekete karral SN023721 - VBFXGE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110602890
Sonepar cikkszám
SN023721
Gyártói cikkszám
VBFXGE1
Gyártói típuskód
VARIO VBFXGE1
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
90 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
146 mm
Mélység:
85 mm
Kézi kapcsoló üres tokozás IP 65 fekete karral